大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 高ナット(長ナット)
高ナット(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(600個)
ねじの呼び
M5
注文コード
44834535
品番
5×8×15
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
66
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M5
ねじピッチ
0.8
長さL(mm)
15
寸法S(mm)
8
材質
鉄
表面処理
亜鉛黒
ねじ山種類
メートル並目