- X-BRAID CASTMAN BLUE-SPX8 X-BRAID 44834556

- X-BRAID CASTMAN BLUE-SPX8 X-BRAID 44834556
- X-BRAID CASTMAN BLUE-SPX8 X-BRAID 44834556

X-BRAID CASTMAN BLUE-SPX8

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個号数6注文コード44834556品番-
販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

近海キャスティングにアジャスト
ウルトラ原糸をブラッシュアップ高強度耐久特性に極めて優れたWX8!
近海ショア・オフショアキャスティングにおいての好敵手である鰤・ワラサ・メジ・カツオ等をターゲットに、超強力UJ原糸をスーパー特殊樹脂コーティングと直線性を高めるセッティングで強化したWX工法を用い、キャスティング専用にフルチューニング。 10kg超のヒラマサや30kgクラスのマグロといった、ミドルクラスモンスターまでもカバーするポテンシャルを秘める、ハイパワー・ハイクオリティ・イザナスラインです。

材質ポリエチレン〈比重:0.98〉ステルスシルバー10m毎フィグレッドマーク50m毎ウルジググリーンマーク長さ(m)300LB86号数6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする