大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 高ナット(長ナット)
高ナット(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(45個)
ねじの呼び
M12
注文コード
44834842
品番
12×19×50
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
66
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M12
ねじピッチ
1.75
長さL(mm)
50
寸法S(mm)
19
材質
鉄
表面処理
亜鉛黒
ねじ山種類
メートル並目