大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 高ナット(長ナット)
高ナット(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(130個)
ねじの呼び
M14
注文コード
44834894
品番
14×22×25
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
66
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M14
ねじピッチ
2
長さL(mm)
25
寸法S(mm)
22
材質
鉄
表面処理
亜鉛黒
ねじ山種類
メートル並目