大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 高ナット(長ナット)
高ナット(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(45個)
ねじの呼び
M16
注文コード
44834964
品番
16×24×30
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
66
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M16
ねじピッチ
2
長さL(mm)
30
寸法S(mm)
24
材質
鉄
表面処理
亜鉛黒
ねじ山種類
メートル並目