- X-BRAIDセキ糸II X-BRAID 44836297

- X-BRAIDセキ糸II X-BRAID 44836297
- X-BRAIDセキ糸II X-BRAID 44836297
- X-BRAIDセキ糸II X-BRAID 44836297
- X-BRAIDセキ糸II X-BRAID 44836297
- X-BRAIDセキ糸II X-BRAID 44836297

X-BRAIDセキ糸II

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個号数0.8ブルー材質PE注文コード44836297品番-
販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

専用補強糸 Professional Parts
特性差を組み合わせ、最適セッティング!
【接着油剤効果】 (素材)ナイロン>エステル>ポリアリレート≫PE(構成)撚糸>編糸 【耐光・耐久性】 PE>エステル>ポリアリレート>ナイロン 【伸縮圧着力】 (素材)ナイロン>エステル≫ポリアリレート>PE(構成)編糸>撚糸 【素材強力】 PE>ポリアリレート≫ナイロン>エステル 【耐磨耗性】 (素材)ポリアリレート>エステル>ナイロン>PE(構成)編糸>撚糸 -比重- PE0.98 / ナイロン1.14 / ポリアリレート1.4 / エステル1.41 ※セキノッターⅡに標準装着可

仕様四編材質PEブルー号数0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする