曜日別特売
- X-BRAID UGOM5 X-BRAID 44836778

X-BRAID UGOM5

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個号数3.5注文コード44836778品番-
販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
589

グローバルベーシック UGO(ユーゴ)
高強力ナイロンモノフィラメント。新設計スーパーソフトW-DUMナイロン採用。ナイロンの弱点である吸水を劇的に改善。通常ナイロン吸水収縮率4%に対し、0.5%。白濁しにくく、ブランク等にベタつきません。曲げ剛性が低く破断伸度30%に設定することで、しなやかな使用感が秀逸。耐UV性を保持し、巻きグセに対する復元性が極めて高い。ソフトテンション平行巻き。弱点の極めて少ないオールラウンドナイロンラインです。

材質スーパーソフト W-DUMナイロン〈比重:1.14〉パンプキングリーン長さ(m)100LB14号数3.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする