大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 高ナット(長ナット)
高ナット(平径大)(ウィット)(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全38種類を一覧で見る
内容量
1箱(30個)
注文コード
44837021
品番
1/2×21×50
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
ねじの呼び
W1/2
材質
鉄
山数
13
長さL(mm)
50
寸法S(mm)
21
表面処理
クロメート
ねじ山種類
ウィット