大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 高ナット(長ナット)
高ナット(平径大)(ウィット)(鉄/ユニクロ)(小箱)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(175個)
ねじの呼び
W5/16
注文コード
44838062
品番
5/16×14×25
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
W5/16
材質
鉄
山数
18
長さL(mm)
25
寸法S(mm)
14
表面処理
ユニクロ
ねじ山種類
ウィット