大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 高ナット(長ナット)
高ナット(平径大)(ウィット)(鉄/ユニクロ)(小箱)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(85個)
ねじの呼び
W3/8
注文コード
44838114
品番
3/8×17×35
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
W3/8
材質
鉄
山数
16
長さL(mm)
35
寸法S(mm)
17
表面処理
ユニクロ
ねじ山種類
ウィット