※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

7/8×35×40 高ナット 平径大 ウィット(鉄/ユニクロ) 大阪魂 44838306 7/8×35×40 高ナット 平径大 ウィット(鉄/ユニクロ) 大阪魂 44838306

高ナット 平径大 ウィット(鉄/ユニクロ)

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びW7/8 注文コード44838306 品番7/8×35×40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品はねじの呼び・内容量など36種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びW7/8 材質 山数9 寸法S(mm)35 長さL(mm)40 表面処理ユニクロ ねじ山種類ウィット

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42110826
2024-04-09
用途:
機械の蓋をロックする

周辺のホームセンターに売っていなかったため、モノタロウさんで購入しました。
普通に使えています。また、割引の際に購入できたためありがたかったです。
引き続き商品の取り扱いをお願いします。

対象商品:
42110826
2024-03-22
用途:
試験機を固定する際のボルト締め

周辺のプロ用ホームセンターで販売しておらず、Monotaroで見つけました。普通に使用できました。ナットは消耗品なので、このまま精度よく商品を作り続けていただければ時期が来た時に再度購入をしたいと思います。

対象商品:
42110826
2020-02-08
用途:
作業机の高さ調整

作業台の高さ調整、キャスター取付けに便利で重宝しております。
価格的にもう少し安価だと、更に良い商品だと思います。

対象商品:
42110677
2020-12-19
用途:
カメラ雲台の延長

防犯カメラの位置調整のため、頭を切ったナットつかって延長しました。がたもなくバッちリでした。

対象商品:
42110677
2016-02-01
用途:
工具の部品
飲食業

なかなか無いサイズなので助かりました!

対象商品:
42110774
2015-10-26
用途:
コア削孔
建設業・工事業

品質は普通。値段が送料を考えると微妙。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2543:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする