加熱超音波加湿器 スチーム&ミスト 4L

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44838424 品番HD3040J0
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥17,891 販売価格(税込) ¥16,390
販売価格(税別)
14,900

【あったかスチーム&ミスト、ラクラク給水】
温かいスチームとミストで素早くお部屋を潤す加熱超音波式加湿器。
ふたを外さずに上から直接水を注いで給水ができます。
【7畳〜11畳までしっかり加湿】
場所を選ばないコンパクトなボディながら、最大400mL/hの加湿量。
【お手入れ簡単フィルター不要】
面倒な加湿フィルターなし。
日々のお手入れはせっけん水で洗うだけの簡単お手入れ。
【湿度モニターが加湿量を自動調整】
お部屋の湿度を6段階でモニターし、加湿量を自動調整。
お部屋を快適に保ちます。
【おやすみ時も快適加湿】
おやすみモード時は照度ダウンで眩しくなく、動作音も静か。
「弱」モードでやさしく加湿。
【最大20時間連続加湿】
取り外せる4L水タンクで長時間給水要らず。
何回も給水する必要なくストレスフリー。
【加湿量「強」「中」「弱」の3段階調節】
「加湿が足りない」「加湿しすぎ」など、好みにあわせて加湿量を調整できます。

付属品掃除用ブラシ 質量(kg)約1.8 ホワイト 電源(V)100 消費電力(W)225 コード長さ(m)約1.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×210×350 機能加湿量調節(自動調整、「強」「中」「弱」)、おやすみモード、オートオフ(2,4,6,8時間のオフタイマー)、チャイルドロック 水タンク容量(L)4 連続加湿時間(時間)20(おやすみモード) 加湿量(mL/h)最大:400
注意
※アロマ使用の際は、必ず水溶性アロマをお使いください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする