アクセススチーム イージー

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44838449 品番DT7131J0
参考基準価格(税別)¥10,910 販売価格(税込) ¥10,008
販売価格(税別)
9,098

繊維の奥までしっかり届くパワフルスチームながら、軽量で操作性も抜群。毎日使ってもストレス無く、しかも十分な仕上がりを求める方にピッタリの衣類スチーマーです。
本体重量910gで使い心地軽やか。
平均21g/分のパワフル連続スチームが繊維の奥まで浸透し、シワの原因をしっかりほぐすので、シワを伸ばして綺麗な仕上がりに。
15秒の立ち上がりで忙しい朝やお出かけ前にサクッとケアができます。
トリガーを2回引くだけで指を離して使える連続スチームに!
水と熱だけの蒸気の力で、安心安全に部屋中の布製品のお手入れができます。
パワフルな高温スチームで、効果的にウイルス除去除菌。
汗、防虫剤、タバコのにおいを取り除きます。
素材に合わせて使える「スチームボンネット」「アタッチメントブラシ」付き。
スチームボンネット:シルク等の大事なデリケートな素材も、熱から守って安心。テカリ防止にも。
アタッチメントブラシ:毛足が長い厚手の素材に使えば、毛並みを整えてふっくら仕上がります。

付属品スチームボンネット、アタッチメントブラシ 材質かけ面:ステンレス 質量(g)910 電源(V)100 消費電力(W)1400 コード長さ(m)約3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約111×141×258 コード有り 連続起動時間(分)約7 立ち上がり時間15秒 排出量(g/min)通常スチーム:平均21 水タンク容量(mL)150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする