材質本体:冷間圧延鋼板、アルミニウムメッキ鋼板、取手:スチール、ステンレス、バーナー:耐熱アルミダイガスト、点火つまみ:ABS樹脂
質量(kg)約5.5
色マットブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)343×368×382
安全装置不完全燃焼防止装置、立消え安全装置、転倒時消火装置、圧力感知安全装置
点火方式圧電点火方式
燃焼時間(分)約100
ガス消費量(g/h)約152
適合ボンベイワタニカセットガス、イワタニカセットガスパワーゴールド、FORE WINDS ノルマル、FORE WINDSイソ
着脱方式ガス缶:マグネット方式
火力調節ON/OFF式
発熱量(kW/h)約2.09 (約1800kcal/h相当)
暖房の目安(木造)5畳、(コンクリート)7畳