大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 高ナット(長ナット)
高ナット(平径大)(ウィット)(鉄/亜鉛黒)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44838604
品番
3/8×17×70
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
ねじの呼び
W3/8
材質
鉄
山数
16
長さL(mm)
70
寸法S(mm)
17
表面処理
亜鉛黒
ねじ山種類
ウィット
関連資料:
(0.26MB)