大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 高ナット(長ナット)
高ナット(平径大)(ウィット)(鉄/亜鉛黒)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44838796
品番
5/8×26×80
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
ねじの呼び
W5/8
材質
鉄
山数
11
長さL(mm)
80
寸法S(mm)
26
表面処理
亜鉛黒
ねじ山種類
ウィット