商品画像

電源トランス 1LHシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44838939 品番 1LH245
参考基準価格(税別)¥11,900 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

入力100V系・ 200V系、出力24V系 端子台タイプ 単相・複巻・50/60Hz・耐電圧AC1.5 kV・適用規格JIS C-6436 E種絶縁(温度上昇75 ℃以下)

質量(kg)2.1 絶縁種別E種 定格2次電流(A)5 容量(VA)120 RoHS指令(10物質対応)対応 1次電圧(V)100/110 2次電圧(V)20,24
関連資料:寸法図(0.11MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする