大阪魂
高ナット 平径大 ウィット(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(35個)
1箱(15個)
1箱(20個)
¥5,998
1箱(25個)
¥19,980
1箱(30個)
1箱(35個)
¥18,980
1箱(45個)
¥8,398
1箱(50個)
1箱(85個)
1箱(110個)
1箱(150個)
1箱(175個)
1箱(225個)
1箱(350個)
ねじの呼び
W1/2
W1/4
W5/16
W3/8
W1/2
W5/8
W3/4
W7/8
全42種類を一覧で見る
内容量
1箱(35個)
注文コード
44839094
品番
1/2×21×70
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
W1/2
山数
13
長さL(mm)
70
寸法S(mm)
21
材質
鉄
表面処理
生地
ねじ山種類
ウィット