大阪魂
高ナット 平径大 ウィット(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
1箱(15個)
1箱(20個)
¥8,298
1箱(25個)
1箱(30個)
1箱(35個)
1箱(45個)
1箱(50個)
1箱(85個)
1箱(110個)
1箱(150個)
1箱(175個)
1箱(225個)
1箱(350個)
ねじの呼び
W7/8
W1/4
W5/16
W3/8
W1/2
W5/8
W3/4
W7/8
全42種類を一覧で見る
内容量
1箱(20個)
注文コード
44839182
品番
7/8×35×30
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
ねじの呼び
W7/8
山数
9
長さL(mm)
30
寸法S(mm)
35
材質
鉄
表面処理
生地
ねじ山種類
ウィット