大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 高ナット(長ナット)
高ナット 平径大 ウィット(鉄/生地)
(2件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
W1
注文コード
44839277
品番
1"×41×80
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
W1
山数
8
長さL(mm)
80
材質
鉄
寸法S(mm)
41
表面処理
生地
ねじ山種類
ウィット
関連資料:
(0.26MB)