大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 高ナット(長ナット)
高ナット 細目(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
44839286
品番
10×17×40
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
ねじピッチ
1.25
長さL(mm)
40
材質
ステンレス
寸法S(mm)
17
ねじ山種類
メートル細目