大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 高ナット(長ナット)
高ナット細目(ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(40個)
注文コード
44839347
品番
10×17×50
販売価格(税込)
¥103,378
販売価格(税別)
¥
93,980
バスケットに入れる
長さL(mm)
50
材質
ステンレス
ねじピッチ
1.25
寸法S(mm)
17
表面処理
ブラック
ねじの呼び
M10
ねじ山種類
メートル細目