大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 高ナット(長ナット)
高ナット細目(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
44839401
品番
10×17×30
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
材質
鉄
ねじピッチ
1.25
長さL(mm)
30
色
黒
寸法S(mm)
17
表面処理
3価ブラック
ねじ山種類
メートル細目