大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 高ナット(長ナット)
高ナット細目(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
44839417
品番
10×17×30
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
材質
鉄
ねじピッチ
1.25
長さL(mm)
30
寸法S(mm)
17
表面処理
3価ホワイト
ねじの呼び
M10
ねじ山種類
メートル細目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。