大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ゆるみ止めナット
皿ばねナット(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(700個)
注文コード
44839541
品番
M6
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス
ねじピッチ
1
寸法H(mm)
6.3
寸法S(mm)
10
寸法D(mm)
14
表面処理
茶ブロンズ
寸法T(mm)
1
寸法h(mm)
5
ねじの呼び
M6
ねじ山種類
メートル並目