大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ゆるみ止めナット
皿ばねナット(小形)(細目)(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
注文コード
44839575
品番
M10
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
材質
鉄
ねじピッチ
1.25
寸法H(mm)
8
寸法t(mm)
1.6
寸法D(mm)
22
表面処理
ユニクロ
寸法B(mm)
14
寸法C(mm)
16.2
寸法h(mm)
0.7
ねじ山種類
メートル細目