大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ゆるみ止めナット
皿ばねナット 小形(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(400個)
ねじの呼び
M8
注文コード
44839584
品番
M8
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M8
ねじピッチ
1.25
寸法H(mm)
6.5
寸法t(mm)
1.4
寸法D(mm)
18
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
寸法B(mm)
12
寸法C(mm)
13.9
寸法h(mm)
0.6
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。