大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ゆるみ止めナット
皿ばねナット 小形(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
ねじの呼び
M10
注文コード
44839593
品番
M10
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M10
ねじピッチ
1.5
寸法H(mm)
8
寸法t(mm)
1.6
寸法D(mm)
22
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
寸法B(mm)
14
寸法C(mm)
16.2
寸法h(mm)
0.7
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。