※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サトーパーツ
ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色(本体)
緑
黒
青
緑
赤
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44839630
品番
TJ-100-G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
1先端のチップ部を交換することができる柄のみの商品です。
定格
※アタッチメントによります
材質(絶縁体)
主:ハイインパクトスチロール
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V:50以上
色(本体)
緑
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
AC500 (1分間)
商品タイプ
ハンドル
注意
※TJ-100-KA、TJ-100-KB、TJ-100-KC、TJ-100-KK、TJ-100-KT、TJ-100-KYを装着してご使用ください。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表