TJ-100-S ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ サトーパーツ 44839648

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード44839648品番TJ-100-S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

1TJ-100-R×1、TJ-100-B×1、TJ-100-KA×2、TJ-100-KB×2、TJ-100-KC×2をセットにした商品です。

定格※アタッチメントによります材質(絶縁体)主:ハイインパクトスチロール絶縁抵抗(MΩ)DC500V:50以上色(本体)赤、黒セットRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC500 (1分間)
注意
※TJ-100-KA、TJ-100-KB、TJ-100-KC、TJ-100-KK、TJ-100-KT、TJ-100-KYを装着してご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差込みコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする