大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ウェルドナット(溶接ナット)
四角ウエルドナット(パイロット付き)(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(600個)
注文コード
44839672
品番
M8
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
材質
鉄
ねじピッチ
1.25
寸法H(mm)
6
色
黒
寸法S(mm)
13
寸法D(mm)
11
表面処理
3価ブラック
寸法K(mm)
約0.2
寸法h(mm)
0.8
ねじ山種類
メートル並目