大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ウェルドナット(溶接ナット)
四角ウエルドナット(パイロット無し)(細目)(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
44839907
品番
M12
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
材質
鉄
ねじピッチ
1.25
寸法H(mm)
8
寸法F(mm)
0.3〜1.5
表面処理
ユニクロ
寸法B(mm)
17
寸法T(mm)
1
寸法B1(mm)
(最大)18.7
ねじ山種類
メートル細目