※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サトーパーツ
サトーパーツの 検査・測定
サトーパーツの ワニグチクリップ・みの虫クリップ
パワークリップ C-100H シリーズ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44839928
品番
C-100-HW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
つかみ易く、外れにくいパワークリップ
仕様
推奨保持対象:M3〜M4サイズのねじ頭、電線(クリップ側面)
材質
絶縁強化カバー:熱可塑性エラストマ―
材質(本体)
銅合金
定格
300V-5A
絶縁抵抗(MΩ)
【カバー】DC500V:100以上
色(カバー)
白
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
【カバー】AC2000(1分間)
結線方法
はんだ付け又は、ラジオペンチ等による一時的な圧着結線
注意
※出荷時にはC-100-KとC-100-HCが同数バラで出荷されます。
※端子台などのねじ頭をしっかり挟めるクリップです。