大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ウェルドナット(溶接ナット)
四角ウエルドナット1C形(パイロット無し)(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(800個)
注文コード
44839943
品番
M6
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
材質
鉄
ねじピッチ
1
寸法H(mm)
5
色
黒
寸法F(mm)
(最小)0.3
表面処理
3価ブラック
寸法B(mm)
10
寸法T(mm)
1
寸法B1(mm)
(最大)10
ねじ山種類
メートル並目