アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 袋
アーテック[学校教材・教育玩具]の 不織布バッグ
作品収納バック不織布製 大 白 マチ付(15cm)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
44839989
品番
11168
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥200
販売価格(税別)
¥
182
バスケットに入れる
マチ15cmの大容量!面ファスナーで口をとめられる 中敷き付きでしっかり収納4切作品が入る!
セット内容
本体×1
材質
不織布
寸法(mm)
630×460×150
色
白
種類
手提げ袋
入数(枚)
1