アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 袋
アーテック[学校教材・教育玩具]の 不織布バッグ
作品収納バック大不織布製 薄桃
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
44839998
品番
11326
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥90
販売価格(税別)
¥
82
バスケットに入れる
補強加工で丈夫!
生地が厚い!
このサイズでこの価格!
(630×460mm)学年・クラスごとに色わけができる!
肩にかけられ地面に擦らない!
セット内容
本体×1
材質
不織布
寸法(mm)
455×655
色
薄桃
種類
手提げ袋
入数(枚)
1