大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ウェルドナット(溶接ナット)
四角ウエルドナット1D形(パイロット無し)(ウィット)(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(400個)
注文コード
44840092
品番
3/8
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
W3/8
材質
鉄
山数
16
寸法H(mm)
6.5
色
黒
寸法F(mm)
(最小)0.5
表面処理
3価ブラック
寸法B(mm)
14
寸法T(mm)
1
寸法B1(mm)
(最大)16
ねじ山種類
ウィット