セイニチ(生産日本社)
セイニチ(生産日本社)の 調剤・与薬用品
セイニチ(生産日本社)の その他薬局・調剤
ラミジップクリア LZシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(25枚)
注文コード
44840235
品番
LZ-34L
参考基準価格(税別)
¥6,970
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
衝撃強度に優れ、低温に強く冷凍・冷蔵用に適しています。
仕様
(透湿度)11.0〜13.0g/日
材質
PA(ナイロン)・PE(ポリエチレン)の二層フィルム
寸法(mm)
(幅)340×(チャック下)480
使用温度範囲(℃)
-40〜+90
アズワン品番
1-6552-14
酸素透過度(cm
3
/m
2
)
59.0〜65
底幅(cm)
6