デュポン
デュポンの 救急・救助用品
デュポンの その他救急・救助用品
デュポン(TM)タイベック(R) アイソクリーン(R) 滅菌カバーオール フード・ブーツ一体型 1着×20袋入 IC193DSシリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(20袋×1着)
アズワン品番
65-6899-44
注文コード
44840260
品番
IC193DS-XXL
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥73,920
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
この商品は
アズワン品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
この製品はデュポン(TM)タイベック(R)を生地に使用し、ISOクラス5のクリーンルーム及び無菌保証レベルSAL10-6に対応した続服です。
滅菌証明付き
Chemical
用途
製薬・医療機器製造等
仕様
フード付き、袖口・足首ゴム入、袖口サムループ付、ファスナーカバー付、滑り止め付の靴底、二重の個別包装
色
白
適応身長(cm)
(XXLサイズ)186〜194
アズワン品番
65-6899-44
適応胸囲(cm)
116〜124
注意
※デュポン(TM)、タイベック(R)、アイソクリーン(R) は、米国デュポン社の商標または登録商標です。