デュポン
デュポンの 救急・救助用品
デュポンの その他救急・救助用品
デュポン(TM)タイベック(R) アイソクリーン(R) 滅菌カバーオール フード・ブーツ一体型 1着×20袋入 IC193DSシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20袋×1着)
アズワン品番
65-6899-41
注文コード
44840287
品番
IC193DS-M
参考基準価格(税別)
¥73,920
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
この製品はデュポン(TM)タイベック(R)を生地に使用し、ISOクラス5のクリーンルーム及び無菌保証レベルSAL10-6に対応した続服です。
滅菌証明付き
Chemical
用途
製薬・医療機器製造等
仕様
フード付き、袖口・足首ゴム入、袖口サムループ付、ファスナーカバー付、滑り止め付の靴底、二重の個別包装
色
白
適応身長(cm)
(Mサイズ)168〜176
アズワン品番
65-6899-41
適応胸囲(cm)
92〜100
注意
※デュポン(TM)、タイベック(R)、アイソクリーン(R) は、米国デュポン社の商標または登録商標です。