大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 四角ナット
四角ナット(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(1200個)
注文コード
44840406
品番
M6
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
材質
鉄
ねじピッチ
1
寸法m(mm)
5
寸法S(mm)
10
表面処理
ニッケル
ねじ山種類
メートル並目