大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 四角ナット
四角ナット(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(600個)
注文コード
44840433
品番
M8
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
材質
鉄
ねじピッチ
1.25
寸法m(mm)
6.5
寸法S(mm)
13
表面処理
亜鉛黒
ねじ山種類
メートル並目