大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 四角ナット
四角ナット(特寸)(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
44840503
品番
M5
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
材質
鉄
ねじピッチ
0.8
寸法m(mm)
3
寸法S(mm)
10
表面処理
ニッケル
ねじ山種類
メートル並目