大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 四角ナット
四角ナット(特寸)(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
44840537
品番
M3
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
材質
鉄
ねじピッチ
0.5
寸法m(mm)
1.2
寸法S(mm)
8.4
表面処理
亜鉛黒
ねじ山種類
メートル並目