大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の その他ナット
歯付き座金ナット(鉄/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(6000個)
注文コード
44840564
品番
M3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M3
材質
鉄
ねじピッチ
0.5
寸法H(mm)
3.2
歯数
12
寸法S(mm)
5.5
寸法D(mm)
6.5
表面処理
クローム
寸法T(mm)
0.4
寸法h1(mm)
2.4
ねじ山種類
メートル並目