大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の その他ナット
歯付き座金ナット(鉄/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(2500個)
注文コード
44840573
品番
M4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M4
材質
鉄
ねじピッチ
0.7
寸法H(mm)
4
歯数
12
寸法S(mm)
7
寸法D(mm)
8.2
表面処理
クローム
寸法T(mm)
0.4
寸法h1(mm)
3.2
ねじ山種類
メートル並目