大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の その他ナット
歯付き座金ナット(鉄/スズコバ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
44840634
品番
M6
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
材質
鉄
ねじピッチ
1
寸法H(mm)
6.2
歯数
12
寸法S(mm)
10
寸法D(mm)
11.5
表面処理
スズコバ
寸法T(mm)
0.6
寸法h1(mm)
5
ねじ山種類
メートル並目