- なんでも釣れるよルアーロッド アズーロ 44840716

- なんでも釣れるよルアーロッド アズーロ 44840716
- なんでも釣れるよルアーロッド アズーロ 44840716

なんでも釣れるよルアーロッド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1本適合(ルアーウェイト)10~30g、ライン(号):2~4注文コード44840716品番-
販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

これから釣りを始める方へ最適な万能ルアーロッド
ルアー釣りの他、エサ釣りでも使用できる汎用性をもっています!

仕様(継数)2ピース、(カーボン含有率)50(%)適合(ルアーウェイト)10~30g、ライン(号):2~4全長2.4(ft)タイプ(リール)スピニング仕舞(cm)125

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,982/税込2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,255/税込3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,982/税込6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,436/税込2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする