大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
小形六角ナット 1種(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(64個)
注文コード
44840941
品番
M22×2.5
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び寸法
M22
材質
ステンレス
ねじピッチ
2.5
寸法m(mm)
18
寸法S(mm)
30
厚さ(mm)
18
規格
1種
二面幅S(mm)
30
ねじ山種類
メートル並目