- AZ フロロショックリーダー アズーロ 44841294

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AZ フロロショックリーダー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1個注文コード44841294品番-
販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
679

ロープライス&ハイクオリティのフロロショックリーダーです
【高比重・高感度】より早くターゲットのレンジへ送り込む事ができ、ショートバイトも的確に捉える事が可能
【超強力設計】あらゆる過酷な条件にも信頼の耐久性を発揮
【品質】独自の伸度設計とコシによってターゲットのエラ洗い等によるラインブレイク、バラシを軽減
【結節強力】強度トップクラスのリーダーシステムが可能

用途
【3lb、4lb】アジング・メバリング(30cm程度)
【5lb、6lb】ライトロックフィッシュなど(30cm程度)
【8lb、10lb】タイラバ(3m程度)、エギング(1.5m程度)、シーバス(0.5~1m程度)など
【12lb、14lb】シーバス、ハードロックフィッシュ(0.5~1m程度)など
【16lb、20lb、25lb】ライトジギング、ライトショアジギングなど
【30lb、35lb、40lb】ジギング(3~5m)など
※リーダーの長さに関しては、場所や状況で大きく変わってきます。あくまで参考程度でお考え下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする